Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19635
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19635
EAN/GTIN:
     4055248054403
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966 4x20 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
7,5
s:
2
N:
1
d:
4
l:
20 mm
b:
22
f:
1
k:
2,2
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht per 100 in kg:
0,20
Gewinde:
M 4
Kreuzschlitz Größe:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Antriebsgröße:
2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
966
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,29*
€ 40,8051
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,19*
€ 38,3061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,67*
€ 35,3073
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,97*
€ 33,2843
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,20*
€ 32,368
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,71*
€ 24,6449
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,55*
€ 20,8845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.