Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen M 14 x 1000 A2 blank Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen M 14 x 1000 A2 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 14 x 1000 A2 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 14 x 1000 A2 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 14 x 1000 A2 blank Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-19668
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19668
EAN/GTIN:
     4055248054571
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 a2
din 976
~DIN 975 A 2 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 14
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
A
Grundpreis:
Ja
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
l:
1000
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
14
Gewinde:
M 14
Kopfform:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: 975-14-1000-A2-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,4828*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,9152*
€ 12,98909
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,0795*
€ 9,61461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,8923*
€ 8,20184
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,9928*
€ 7,13143
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8828*
€ 7,00053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6028*
€ 6,66733
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,4828*
€ 5,33453
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.