Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 6, Form V Ganzmetall, einteilig A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 6, Form V Ganzmetall, einteilig A2 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 6, Form V Ganzmetall, einteilig A2 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 6, Form V Ganzmetall, einteilig A2 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 6, Form V Ganzmetall, einteilig A2 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 6, Form V Ganzmetall, einteilig A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19711
EAN/GTIN:
     4055248054830
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
~DIN 980 A 2 Form V Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantmutter
Schlüsselweite:
10
d:
6
h:
6
e:
11,05
s:
10
Normart:
DIN
Form:
V
Gewinde:
M 6
Besonderheit:
Ganzmetall, einteilig
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
6
Durchmesser:
6 mm
Norm:
980
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0485*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8023*
€ 2,14474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5193*
€ 1,80797
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.