Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 Fächerscheiben 3,2 x 6 x 0,4, außengezahnt, Form A, 1.4310 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6798 Fächerscheiben 3,2 x 6 x 0,4, außengezahnt, Form A, 1.4310 blank
DIN 6798 Fächerscheiben 3,2 x 6 x 0,4, außengezahnt, Form A, 1.4310 blank
DIN 6798 Fächerscheiben 3,2 x 6 x 0,4, außengezahnt, Form A, 1.4310 blank
DIN 6798 Fächerscheiben 3,2 x 6 x 0,4, außengezahnt, Form A, 1.4310 blank
DIN 6798 Fächerscheiben 3,2 x 6 x 0,4, außengezahnt, Form A, 1.4310 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19855
EAN/GTIN:
     4055248055301
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
DIN 6798 3,2 Austenitische Federst?e (z.B. 1.4310), blank, A Fächerscheiben Form A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,01
Durchmesser:
3,2
Material:
Edelstahl
d1:
3,2
d:
3,2 mm
d2:
6
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
A
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,4 mm
Außendurchmesser:
6 mm
Innendurchmesser:
3,2 mm
Norm:
6798
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.