Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschraube 10x40mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 Zylinderschraube 10x40mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 10x40mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 10x40mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 10x40mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 10x40mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-19872
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19872
EAN/GTIN:
     4055248055424
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 A 2 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 10 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
s:
8
d:
10
l:
40 mm
k:
6,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
dk:
16
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
b=l>200 mm:
-
Ausführung:
mit Schlüsselführung
Kopfform:
Zylinderkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 10
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
6912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3902*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6571*
€ 5,54195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6263*
€ 0,7453
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5202*
€ 0,61904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4902*
€ 0,58334
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4702*
€ 0,55954
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3902*
€ 0,46434
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.