Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschraube 12x60mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 Zylinderschraube 12x60mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 12x60mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 12x60mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 12x60mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 12x60mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-19883
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19883
EAN/GTIN:
     4057221435834
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 A 2 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 12 x 60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
60 mm
k:
7,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
b=l>200 mm:
-
Ausführung:
mit Schlüsselführung
Kopfform:
Zylinderkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 12
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
6912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9278*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5978*
€ 4,28138
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,1577*
€ 2,56766
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0177*
€ 2,40106
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,5208*
€ 1,80975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2278*
€ 1,46108
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1978*
€ 1,42538
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1478*
€ 1,36588
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9278*
€ 1,10408
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.