Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschraube 16x45mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 Zylinderschraube 16x45mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 16x45mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 16x45mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 16x45mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 16x45mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-19889
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19889
EAN/GTIN:
     4057221436015
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 A 2 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 16 x 45
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
45 mm
k:
10
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
b=l>200 mm:
57
Ausführung:
mit Schlüsselführung
Kopfform:
Zylinderkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 16
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
6912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2274*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8674*
€ 2,22221
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7174*
€ 2,04371
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6374*
€ 1,94851
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5774*
€ 1,87711
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5074*
€ 1,79381
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,2274*
€ 1,46061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.