Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Überfalle Nr. 73 45/300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABUS Überfalle Nr. 73 45/300
ABUS Überfalle Nr. 73 45/300
ABUS Überfalle Nr. 73 45/300
ABUS Überfalle Nr. 73 45/300
ABUS Überfalle Nr. 73 45/300
Artikel-Nr.:
     5417F-201681
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     1733002
EAN/GTIN:
     4011338017123
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
haspe abus
Überfalle Nr. 72/73 Gelb verzinkt.
Weitere Informationen:
Breite:
35
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Norm:
EN 818-4
Stranganzahl:
1
Maße Aufhängeglied (oben):
110x60 mm
Endbeschlag (unten):
Self-Locking-Gabelkopf-Lasthaken
Güteklasse:
10 (mit Sondergüte-Kette)
Lappen:
110 mm
Tragfähigkeit:
1400 kg kg
Nutzlänge:
100 cm
Hersteller:
McBull
Kettenstärke:
1 mm
Länge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: haspe, überfalle stahl, HWS-Überfalle Nr 73 45/300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,65*
€ 82,8835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,54*
€ 80,3726
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 65,59*
€ 78,0521
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,66*
€ 74,5654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,74*
€ 72,2806
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,31*
€ 70,5789
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 58,73*
€ 69,8887
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,48*
€ 60,0712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.