Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form C 5,5 x 45 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form C 5,5 x 45 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form C 5,5 x 45 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form C 5,5 x 45 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form C 5,5 x 45 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-20344
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20344
EAN/GTIN:
     4055248056322
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981 5,5x45 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), C Linsen-Blechschrauben Form C-H
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
Feingewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
m:
3
y:
5
Vollgewinde:
ja
dk:
10,8
d:
5,5
l:
45 mm
k:
3,95
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Halbrundkopf
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
45 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,495*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,77*
€ 36,6163
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,26*
€ 36,0094
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,74*
€ 34,2006
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,94*
€ 33,2486
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,16*
€ 32,3204
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,125*
€ 26,32875
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,495*
€ 22,00905
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.