Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Türschlossriegel verz. 120 x 45 mm, Nr. 105120Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Türschlossriegel verz. 120 x 45 mm, Nr. 105120Z
Vormann Türschlossriegel verz. 120 x 45 mm, Nr. 105120Z
Vormann Türschlossriegel verz. 120 x 45 mm, Nr. 105120Z
Vormann Türschlossriegel verz. 120 x 45 mm, Nr. 105120Z
Vormann Türschlossriegel verz. 120 x 45 mm, Nr. 105120Z
Vormann Türschlossriegel verz. 120 x 45 mm, Nr. 105120Z
Vormann Türschlossriegel verz. 120 x 45 mm, Nr. 105120Z
Artikel-Nr.:
     5417F-203933
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     00105 120 Z
EAN/GTIN:
     4003984600118
Suchbegriffe:
Schloss-Türriegel
schloss-türriegel 12 x 4,5 cm
schloss türriegel
Türschlossriegel - Verzinkt - Gerade, mit Schlaufe * Edelstahl
Weitere Informationen:
Schraubendurchmesser:
4
Breite:
56
Stärke:
2
Gewicht:
277
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Hersteller:
Vormann
Material:
Stahl
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: HSS-14
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
10
€ 5,99*
ab € 1,7691*
€ 2,4599*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 1,69*
€ 2,76*
1 Tag
28
10
€ 5,59*
ab € 2,0203*
€ 2,8103*
2 Tage
40
10
€ 4,99*
ab € 2,2609*
€ 3,1564*
2 Tage
36
10
€ 4,95*
ab € 2,683*
€ 3,693*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.