Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Türschlossriegel verz. 140 x 50 mm, Nr. 105140Z


Menge:  Box  
Produktinformationen
Vormann Türschlossriegel verz. 140 x 50 mm, Nr. 105140Z
Vormann Türschlossriegel verz. 140 x 50 mm, Nr. 105140Z
Vormann Türschlossriegel verz. 140 x 50 mm, Nr. 105140Z
Vormann Türschlossriegel verz. 140 x 50 mm, Nr. 105140Z
Vormann Türschlossriegel verz. 140 x 50 mm, Nr. 105140Z
Vormann Türschlossriegel verz. 140 x 50 mm, Nr. 105140Z
Vormann Türschlossriegel verz. 140 x 50 mm, Nr. 105140Z
Artikel-Nr.:
     5417F-203934
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     00105 140 Z
EAN/GTIN:
     4003984600125
Suchbegriffe:
Schloss-Türriegel
Türschlossriegel - Verzinkt - Gerade, mit Schlaufe * Edelstahl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Hersteller:
Vormann
Schraubendurchmesser:
4
Breite:
56
Stärke:
2
Material:
Stahl verzinkt
Gewicht:
314,7
Länge:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: HSS-14
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,1846*
€ 2,9154*
2 Tage
21
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 3,0857*
€ 3,0857*
3 Tage
30
10
pro Box
€ 4,99*
ab € 2,7149*
€ 3,7375*
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,48*
€ 3,82*
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,91*
€ 4,46*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,48* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 38,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.