Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Türschlossriegel verz. 180 x 65 mm, Nr. 105180Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Türschlossriegel verz. 180 x 65 mm, Nr. 105180Z
Vormann Türschlossriegel verz. 180 x 65 mm, Nr. 105180Z
Vormann Türschlossriegel verz. 180 x 65 mm, Nr. 105180Z
Vormann Türschlossriegel verz. 180 x 65 mm, Nr. 105180Z
Vormann Türschlossriegel verz. 180 x 65 mm, Nr. 105180Z
Vormann Türschlossriegel verz. 180 x 65 mm, Nr. 105180Z
Vormann Türschlossriegel verz. 180 x 65 mm, Nr. 105180Z
Artikel-Nr.:
     5417F-203936
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     00105 180 Z
EAN/GTIN:
     4003984600149
Suchbegriffe:
Schloss-Türriegel
schloss türriegel
Türschlossriegel - Verzinkt - Gerade, mit Schlaufe * Edelstahl
Weitere Informationen:
Stärke:
2,5
Material:
Stahl verzinkt
Gewicht:
580,6
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Hersteller:
Vormann
Schraubendurchmesser:
5
Breite:
65
Länge:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: HSS-14
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 7,91*
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 6,04*
€ 8,47*
1 Tag
2
1
€ 8,50*
ab € 6,67*
€ 9,57*
13 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 11,20*
€ 15,75*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 42,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.