Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 3,5 x 6,5 A2 blank, HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 3,5 x 6,5 A2 blank, HP
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 3,5 x 6,5 A2 blank, HP
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 3,5 x 6,5 A2 blank, HP
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 3,5 x 6,5 A2 blank, HP
Artikel-Nr.:
     5417F-20429
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20429
EAN/GTIN:
     4055248056605
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 3,5x6,5mm HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Artikel-Nr.:
0/3416/000/ 3,5/ 6,5/ /01
DIN:
7982
Material/Güte:
A2
Variante:
3,5x6,5mm HP
Legierung:
Edelstahl A2
d:
3,5
l:
6,5 mm
k:
2,35
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
7,3
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
6,5 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0195*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.