Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-20681
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20681
EAN/GTIN:
     4055248057565
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 3x16 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Schraubenlänge:
16 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
1
Gewindeausprägung:
Fein;metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,11
dk:
6
d:
3
l:
16 mm
k:
2,4
Gewindeart:
Feingewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Kreuzschlitz Größe:
1
Kopfform:
Linsenkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
7985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0168*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1665*
€ 2,57814
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,814*
€ 2,15866
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.