Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 8, A2 blank, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 8, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 8, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 8, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 8, A2 blank, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-20818
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20818
EAN/GTIN:
     4055248058487
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ds:
5
Antriebsgröße:
3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10,2
s:
3
d:
5
l:
8 mm
k:
3,1
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
8 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0107*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1728*
€ 1,39563
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0107*
€ 0,01273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.