Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 70, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 70, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 70, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 70, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 70, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-20830
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20830
EAN/GTIN:
     4055248058609
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 70
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
13,44
s:
4
d:
6
l:
70 mm
k:
3,72
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
6
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
70 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1111*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,816*
€ 3,35104
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1992*
€ 0,23705
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1591*
€ 0,18933
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1491*
€ 0,17743
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1441*
€ 0,17148
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.