Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Patrone FHB II-PF 12 x 75 HIGH SPEED


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Fischer Patrone FHB II-PF 12 x 75 HIGH SPEED
Fischer Patrone FHB II-PF 12 x 75 HIGH SPEED
Fischer Patrone FHB II-PF 12 x 75 HIGH SPEED
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417F-208533
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     500548
EAN/GTIN:
     4048962001013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtelpatrone
mörtelpatrone fischer
mörtelpatrone
Die Fischer Patrone FHB II-PF HIGH SPEED ist eine Systemkomponente des Fischer Highbond-Systems FHB II zur Befestigung in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Mörtelpatrone enthält einen styrolfreien Vinylestermörtel und härtet besonders schnell aus. Die Mörtelpatrone kann mit den Fischer Highbond-Ankerstangen FHB II-A S (Standard), Highbond-Ankerstangen FHB II-A L (lang) aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl verwendet werden. Die Fischer Highbond-Ankerstangen werden mit dem Setzwerkzeug RA-SDS mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden Fassaden, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Zulassungen:
Ja
Eigenschaft:
wirtschaftlich bei Einzelbefestigungen
Feuerwiderstandsklasse:
R 120
Brandprüfung:
Ja
EPD - Umwelt Produktdeklaration:
Ja
Prüfzeichen:
Nein
Anerkennung Factory Mutual:
Nein
DOP - Declaration of Performance:
Ja
min. Bohrlochtiefe:
90
Technische Dokumentation:
Nein
Gütesiegel:
Nein
Sicherheitsdatenblatt:
Ja
Wirkungsweise:
Stoffschluss
Gewicht:
186 g
Lastwerte:
Nein
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ETA-Zulassung (1):
Ja
Montageart:
Vorsteckmontage
VDS-Zulassung:
ja
Verankerungsgrund:
Beton
auch geeignet für Verankerungsgrund:
Beton C12/15
zugelassen für:
Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen
Anwendungsbereich:
Holzbaukonstruktionen
Hersteller:
Fischer
Bohrernenndurchmesser:
12
ETA-Zulassung:
ja
GTIN (EAN-Code):
4048962001013
Verankerungstiefe:
75 mm
Bohrlochtiefe:
90 mm
passend zu:
FHB II-S M 12 x 75
Ausführung:
Patronen
Bohrerdurchmesser:
12 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: PATRONE-12-75
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
10
€ 9,00*
ab € 1,2556*
€ 1,6756*
1 Tag
609
10
€ 5,59*
ab € 1,3182*
€ 1,7482*
6 Tage
870
10
€ 5,99*
ab € 1,2847*
€ 1,7528*
1 Tag
870
10
€ 5,45*
ab € 1,50*
€ 1,96*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 1,76*
€ 2,64*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,76* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 26,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.