Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-208915 Herst.-Nr.: 062618 EAN/GTIN: 4006209626184 |
| | |
|
| | |
| Die fischer Mörtelpatrone ist eine Systemkomponente des fischer Reaktionankers R zur Befestigung in ungerissenem Beton. Die 2-Komponenten-Mörtelpatrone enthält einen styrolfreien, schnell abbindenden Vinylesterharz und einen Härter. Die Mörtelpatrone kann mit der fischer Ankerstange RG M aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl verwendet werden. Die fischer Ankerstange wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Mit dem fischer Reaktionsanker werden Stahl- und Holzbaukonstruktionen, Maschinen oder Treppen im Außen- und Innenbereich befestigt. Weitere Informationen: | | Gewinde: | M8 | Bohrerdurchmesser: | 10 | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Typ: | RM | Anzahl je Karte: | 4 x R M 8 | Hersteller: | Fischer | PZ: | 4 | GTIN (EAN-Code): | 4006209626184 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PATRONE-8 B |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 6,36* | € 8,77* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 6,40* | ab € 6,79* | € 8,93* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 6,40* | ab € 7,35* | € 9,57* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 8,11* | € 10,46* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 7,76* | € 10,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|