Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Universal-Rahmendübel FUR 10X230T E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Universal-Rahmendübel FUR 10X230T E
Fischer Universal-Rahmendübel FUR 10X230T E
Fischer Universal-Rahmendübel FUR 10X230T E
Fischer Universal-Rahmendübel FUR 10X230T E
Artikel-Nr.:
     5417F-208947
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     091538
EAN/GTIN:
     4006209915387
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
Schraubanker
langschaftdübel fischer
SB - Universalrahmendübel FUR 10 x 230 T
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Anzahl je Karte:
10 x FUR 10 x 230 SS, 10 x Sicherheitssc
max. Dicke des Anbauteils:
160 mm
Hersteller:
Fischer
PZ:
7
GTIN (EAN-Code):
4006209915387
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
240 mm
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: langschaftdübel, FASSA-10-230T E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,32*
€ 5,37*
€ 3,19*
ab € 3,66*
€ 5,43*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.