Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Patrone FHB II-PF 20 x 210 HIGH SPEED


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Fischer Patrone FHB II-PF 20 x 210 HIGH SPEED
Fischer Patrone FHB II-PF 20 x 210 HIGH SPEED
Fischer Patrone FHB II-PF 20 x 210 HIGH SPEED
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417F-208998
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     500546
EAN/GTIN:
     4048962000993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtelpatrone
mörtelpatrone fischer
mörtelpatrone
Die Fischer Patrone FHB II-PF HIGH SPEED ist eine Systemkomponente des Fischer Highbond-Systems FHB II zur Befestigung in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Mörtelpatrone enthält einen styrolfreien Vinylestermörtel und härtet besonders schnell aus. Die Mörtelpatrone kann mit den Fischer Highbond-Ankerstangen FHB II-A S (Standard), Highbond-Ankerstangen FHB II-A L (lang) aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl verwendet werden. Die Fischer Highbond-Ankerstangen werden mit dem Setzwerkzeug RA-SDS mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden Fassaden, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
min. Bohrlochtiefe:
235
ETA-Zulassung:
ja
Hersteller:
Fischer
Bohrernenndurchmesser:
25
GTIN (EAN-Code):
4048962000993
Verankerungstiefe:
210 mm
Bohrlochtiefe:
235 mm
passend zu:
FHB II-A L M 20 x 210
Ausführung:
Patronen
Bohrerdurchmesser:
25 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: PATRONE-20-210
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
4
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,3937*
€ 8,3237*
2 Tage
480
4
pro Box
€ 6,40*
ab € 6,67*
€ 8,66*
3 Tage
480
4
pro Box
€ 6,40*
ab € 8,0325*
€ 10,3225*
2 Tage
30
4
pro Box
€ 7,99*
ab € 8,0937*
€ 10,4237*
4
pro Box
€ 5,00*
ab € 8,3658*
€ 10,7258*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Boxen
€ 8,3237*
€ 9,9052
pro Box
ab 8 Boxen
€ 8,2537*
€ 9,8219
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,9037*
€ 9,4054
pro Box
ab 40 Boxen
€ 7,5437*
€ 8,977
pro Box
ab 80 Boxen
€ 7,1337*
€ 8,4891
pro Box
ab 12000 Boxen
€ 6,3937*
€ 7,6085
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,3937* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Boxen
Mindestbestellmenge: 4 Boxen ( entspricht € 33,2948* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.