Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Plattenkloben 20 x 160 mm, Nr. 73020Z verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Plattenkloben 20 x 160 mm, Nr. 73020Z verzinkt
Vormann Plattenkloben 20 x 160 mm, Nr. 73020Z verzinkt
Vormann Plattenkloben 20 x 160 mm, Nr. 73020Z verzinkt
Vormann Plattenkloben 20 x 160 mm, Nr. 73020Z verzinkt
Vormann Plattenkloben 20 x 160 mm, Nr. 73020Z verzinkt
Vormann Plattenkloben 20 x 160 mm, Nr. 73020Z verzinkt
Vormann Plattenkloben 20 x 160 mm, Nr. 73020Z verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-209550
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000073020Z
EAN/GTIN:
     4003984320634
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
AUFSCHR.KLOB.20X164 VZ - Vormann

verzinkt 
auf Platte zum Aufschrauben

Abm. A 20
Abm. B 164
Abm. C 60
Schrauben Anzahl 6
Schrauben Ø 6,5


Weitere Informationen:
Gewicht:
299,65
Ausführung:
DI-Abstand kurz
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Grundpreis:
Nein
Dornstärke:
20
Gewindedurchmesser:
6,5
Hersteller:
Vormann
Gewindelänge:
60
Breite:
164
Abstand zw. Platte + Dorn:
18,2 mm
Länge:
164 mm
Weitere Suchbegriffe: Fenster Plattenkloben, Platten Kloben, Plattenkloben, aufschraub-haken feuerverzinkt, aufschraub haken, VORMANN-Aufschraubkloben 20X180 verz.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.