Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Balkenschuh innen 100 x 140 x 2 mm sendzimirverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Balkenschuh innen 100 x 140 x 2 mm sendzimirverzinkt
Vormann Balkenschuh innen 100 x 140 x 2 mm sendzimirverzinkt
Vormann Balkenschuh innen 100 x 140 x 2 mm sendzimirverzinkt
Vormann Balkenschuh innen 100 x 140 x 2 mm sendzimirverzinkt
Vormann Balkenschuh innen 100 x 140 x 2 mm sendzimirverzinkt
Vormann Balkenschuh innen 100 x 140 x 2 mm sendzimirverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-209556
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     070985000
EAN/GTIN:
     4003984210683
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 100 x 140
balkenschuh
Vormann Balkenschuh Typ B 100 x 140 
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Innen/Außen:
i
b:
100
c:
140
Bolzenlöcher:
11 mm
Lochdurchmesser:
4,8 mm
Laschenbreite:
40 mm
Hersteller:
Vormann
Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
2 mm
Tiefe:
81 mm
Höhe:
140 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
innen
Weitere Suchbegriffe: bilo-100-140-2,0-innen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 3,54*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 2,44*
€ 3,58*
16 Tage
8
1
€ 6,99*
ab € 2,64*
€ 3,87*
52 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 2,22*
€ 4,15*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.