Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Balkenschuh innen 80 x 120 x 2 mm sendzimirverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Balkenschuh innen 80 x 120 x 2 mm sendzimirverzinkt
Vormann Balkenschuh innen 80 x 120 x 2 mm sendzimirverzinkt
Vormann Balkenschuh innen 80 x 120 x 2 mm sendzimirverzinkt
Vormann Balkenschuh innen 80 x 120 x 2 mm sendzimirverzinkt
Vormann Balkenschuh innen 80 x 120 x 2 mm sendzimirverzinkt
Vormann Balkenschuh innen 80 x 120 x 2 mm sendzimirverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-209558
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     070984000
EAN/GTIN:
     4003984210676
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuhe 80x120
balkenschuh
balkenschuh 80 x 15
Vormann Balkenschuh Typ  B 80 x 120 
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Innen/Außen:
i
b:
80
c:
120
Bolzenlöcher:
11 mm
Lochdurchmesser:
4,8 mm
Laschenbreite:
40 mm
Hersteller:
Vormann
Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
2 mm
Tiefe:
81 mm
Höhe:
120 mm
Breite:
80 mm
Ausführung:
innen
Weitere Suchbegriffe: bilo-80-120-2,0-innen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,52*
€ 3,01*
3 Tage
3
1
€ 8,50*
ab € 2,10*
€ 3,05*
16 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 2,26*
€ 3,29*
52 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,89*
€ 3,55*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.