Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Ladenband 600 x 40 mm, Nr. 66600Z verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Ladenband 600 x 40 mm, Nr. 66600Z verzinkt
Vormann Ladenband 600 x 40 mm, Nr. 66600Z verzinkt
Vormann Ladenband 600 x 40 mm, Nr. 66600Z verzinkt
Vormann Ladenband 600 x 40 mm, Nr. 66600Z verzinkt
Vormann Ladenband 600 x 40 mm, Nr. 66600Z verzinkt
Vormann Ladenband 600 x 40 mm, Nr. 66600Z verzinkt
Vormann Ladenband 600 x 40 mm, Nr. 66600Z verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-209649
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000066600Z
EAN/GTIN:
     4003984320139
Suchbegriffe:
Ladenband
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag
Ladenband 600X40 VZ - Vormann
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Vormann
Höhe:
13
Schraubendurchmesser:
9/6
Stärke:
5
Für Dorndurchmesser:
13 mm
Breite:
40 mm
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: VORMANN-Ladenband 600X40X13 mm verz.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 4,33*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,25*
€ 4,36*
28 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,45*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,07*
€ 5,29*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,2525*
€ 5,8872*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.