Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann leichter Stützschuh feuerverzinkt 91X60X100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann leichter Stützschuh feuerverzinkt 91X60X100
Vormann leichter Stützschuh feuerverzinkt 91X60X100
Vormann leichter Stützschuh feuerverzinkt 91X60X100
Vormann leichter Stützschuh feuerverzinkt 91X60X100
Vormann leichter Stützschuh feuerverzinkt 91X60X100
Vormann leichter Stützschuh feuerverzinkt 91X60X100
Artikel-Nr.:
     5417F-209662
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     071316000
EAN/GTIN:
     4003984230360
Suchbegriffe:
Stützenfuß
Stützenschuh
vormann stützenschuhe
stützenfuß
LEICHTER STUETZSCHUH 91X60X100 - Vormann
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
s:
4
Maß C:
100/300
Maß B:
60
Maß A:
91
Hersteller:
Vormann
b:
60
Anschluss:
mit Lasche
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
c:
100/300
a:
91
Lochzahl:
6
Stärke:
4 mm
Laschenhöhe:
100 mm
Laschenbreite:
60 mm
Höhe:
100 mm
Breite:
60 mm
höhenverstellbar:
nein
Dollenhöhe max.:
200 mm
Durchmesser Dolle:
16 mm
Dollenhöhe min.:
200 mm
Ausführung:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: VORMANN-Leichter U-Stützschuh 91X60 feuvz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 3,52*
€ 4,68*
20 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 4,78*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,19*
€ 5,02*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,0481*
€ 5,4979*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 4,6151*
€ 6,0651*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.