Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Lochplattenwinkel 40 x 40 x 60 x 2,5 mm, Stahl sendzimirverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Lochplattenwinkel 40 x 40 x 60 x 2,5 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Vormann Lochplattenwinkel 40 x 40 x 60 x 2,5 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Vormann Lochplattenwinkel 40 x 40 x 60 x 2,5 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Vormann Lochplattenwinkel 40 x 40 x 60 x 2,5 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Vormann Lochplattenwinkel 40 x 40 x 60 x 2,5 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Vormann Lochplattenwinkel 40 x 40 x 60 x 2,5 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-209667
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     070934000
EAN/GTIN:
     4003984210263
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochplattenwinkel 40x40x60
lochblechwinkel
LOCHPLATTENWINK.40X40X60 - Vormann
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Nageldurchmesser:
4
Lochdurchmesser:
5 mm
Breite:
60 mm
Neigungswinkel:
90°
Gleichschenklig:
Ja
Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
Vormann
Verstärkerrippe:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Stärke:
2,5 mm
Schenkellänge B:
40 mm
Schenkellänge A:
40 mm
Ausführung:
Lochplattenwinkel
Form:
Winkel
Weitere Suchbegriffe: lochblechwinkel 40x40x2, VORMANN-Lochpl.winkel 40X40X60 sendvz.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,84*
16 Tage
40
€ 6,99*
ab € 0,55*
€ 0,90*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.