Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Lochplattenwinkel 60 x 60 x 40 x 2,5 mm, Stahl sendzimirverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Lochplattenwinkel 60 x 60 x 40 x 2,5 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Vormann Lochplattenwinkel 60 x 60 x 40 x 2,5 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Vormann Lochplattenwinkel 60 x 60 x 40 x 2,5 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Vormann Lochplattenwinkel 60 x 60 x 40 x 2,5 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Vormann Lochplattenwinkel 60 x 60 x 40 x 2,5 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Vormann Lochplattenwinkel 60 x 60 x 40 x 2,5 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-209668
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     070935000
EAN/GTIN:
     4003984210270
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochplattenwinkel 60x60x40
lochblechwinkel
LOCHPLATTENWINK.60X60X40 - Vormann
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Nageldurchmesser:
4
Lochdurchmesser:
5 mm
Breite:
40 mm
Neigungswinkel:
90°
Gleichschenklig:
Ja
Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
Vormann
Verstärkerrippe:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Stärke:
2,5 mm
Schenkellänge B:
60 mm
Schenkellänge A:
60 mm
Ausführung:
Lochplattenwinkel
Form:
Winkel
Weitere Suchbegriffe: lochplattenwinkel 60x60, VORMANN-Lochpl.winkel 60X60X40 sendvz.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
450
200
Frei Haus
ab € 0,2726*
€ 0,3632*
2 Tage
450
50
€ 5,45*
ab € 0,2717*
€ 0,3717*
4 Tage
337
50
€ 5,99*
ab € 0,2718*
€ 0,3726*
7 Tage
450
50
€ 5,99*
ab € 0,3065*
€ 0,4255*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070937000
ab € 0,31*
Ähnlich
August Vormann
070941000
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.