Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnorr-Scheiben Edelstahl A2 S 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnorr-Scheiben Edelstahl A2 S 2
Schnorr-Scheiben Edelstahl A2 S 2
Schnorr-Scheiben Edelstahl A2 S 2
Artikel-Nr.:
     5417F-21008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21008
EAN/GTIN:
     4057222674447
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Schnorr-Scheiben Edelstahl A2 S 2 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
19
Sicherungsfunktion:
Ja
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,35 mm
Außendurchmesser:
4 mm
Innendurchmesser:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1766*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2866*
€ 0,34105
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2566*
€ 0,30535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2466*
€ 0,29345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2266*
€ 0,26965
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2166*
€ 0,25775
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1766*
€ 0,21015
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.