Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnorr-Sperrzahnscheiben 2,5x4,8x0,45, Form S, beids. gezahnt, für Schrauben mit Fkl. <= 5.8 , A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnorr-Sperrzahnscheiben 2,5x4,8x0,45, Form S, beids. gezahnt, für Schrauben mit Fkl. <= 5.8 , A2 blank
Schnorr-Sperrzahnscheiben 2,5x4,8x0,45, Form S, beids. gezahnt, für Schrauben mit Fkl. <= 5.8 , A2 blank
Schnorr-Sperrzahnscheiben 2,5x4,8x0,45, Form S, beids. gezahnt, für Schrauben mit Fkl. <= 5.8 , A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21009
EAN/GTIN:
     4057222674478
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
rippenscheibe m4 a2
Artikel 88120 A 2 Form S SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt - Abmessung: S 2,5x4,8x0,45
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
19
Sicherungsfunktion:
Ja
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Material:
Edelstahl
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,45 mm
Außendurchmesser:
4,8 mm
Innendurchmesser:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring, sperrkantscheibe v2a, schnorr-2,5-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1284*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,0642* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,2134*
€ 0,25395
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,1884*
€ 0,2242
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1834*
€ 0,21825
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1704*
€ 0,20278
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1624*
€ 0,19326
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.