Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Zahlenschloss 155/40 B/DFNLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Zahlenschloss 155/40 B/DFNLI
ABUS Zahlenschloss 155/40 B/DFNLI
ABUS Zahlenschloss 155/40 B/DFNLI
ABUS Zahlenschloss 155/40 B/DFNLI
ABUS Zahlenschloss 155/40 B/DFNLI
ABUS Zahlenschloss 155/40 B/DFNLI
ABUS Zahlenschloss 155/40 B/DFNLI
Artikel-Nr.:
     5417F-210484
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     29052
EAN/GTIN:
     4003318290527
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
SPORT UND FREIZEIT
Das Zahlenschloss 155 ist sehr gut geeignet, um Gegenstände und Co.
vor Gelegenheitsdiebstahl zu schützen.
Sie suchen ein kleines, einfach transportierbares Vorhangschloss für Beruf oder Freizeit, das in jede Tasche passt? Sie möchten Ihren Spind oder Aktenschrank sicher verschließen? Das Zahlenschloss 155 könnte Ihre Wahl sein! Um kleinere Werte oder Gegenstände bei geringem Diebstahlrisiko vor unbefugtem Zugriff zu schützen, ist das 155-er sinnvoll.
Der Stahlbügel lässt sich per dreistelligem Zahlencode entriegeln, den Sie individuell einstellen können.
Weitere Informationen:
lichte Bügelweite:
19,5
Gehäusebreite:
44,5
Bügeldurchmesser:
6,5
Schlüsselausführung:
ohne Schlüssel
Prod.Gruppe (ID):
Zahlen-Hangschloss
Grundpreis:
Nein
Material Gehäuse:
Zinkdruckguss
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
80
Farbe:
silber
Ausführung:
Zahlen-Schloss
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Material Bügel:
Stahl
Höhe:
80 mm
Breite:
44,5 mm
Länge:
18,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, bügelschloss abus, hangschloss, ABUS-Komb.-Hangschloss 155/40 SB/F
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 10,86*
€ 14,42*
15 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 11,04*
€ 14,66*
5 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 11,70*
€ 16,52*
24 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 13,48*
€ 17,76*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 86,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.