Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 6 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 6 10.9 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 6 10.9 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 6 10.9 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 6 10.9 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 6 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21108
EAN/GTIN:
     4057221335455
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flanschkopfschr. mit Innensechskant 4x6 10 / 10.9, blank, Flachkopfschraube mit Flansch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
s:
2,5
d:
4
l:
6 mm
k:
2,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
9,4
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 4
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
6 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7380-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0243*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1828*
€ 2,59753
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.