Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form A, 23 (23x39x3) A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form A, 23 (23x39x3) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 23 (23x39x3) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 23 (23x39x3) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 23 (23x39x3) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 23 (23x39x3) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 23 (23x39x3) A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21308
EAN/GTIN:
     4028203206438
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 A 4 Form A Scheiben A (gestanzt), ohne Fase Abmessung: 23 x39 x3 Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
A
Antriebsgröße:
3
d2:
39
d1:
23
d:
22 mm
s:
3
für Schrauben:
M22
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
39 mm
Innendurchmesser:
23 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3746*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8587*
€ 3,40185
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5746*
€ 0,68377
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5246*
€ 0,62427
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5046*
€ 0,60047
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4646*
€ 0,55287
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4546*
€ 0,54097
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3746*
€ 0,44577
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.