Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Spanplattenschraube 3,2x50mm Zierkopf Torx Stahl verzinkt, Bohrspitze


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Eurotec Spanplattenschraube 3,2x50mm Zierkopf Torx Stahl verzinkt, Bohrspitze
Eurotec Spanplattenschraube 3,2x50mm Zierkopf Torx Stahl verzinkt, Bohrspitze
Eurotec Spanplattenschraube 3,2x50mm Zierkopf Torx Stahl verzinkt, Bohrspitze
Artikel-Nr.:
     5417F-213392
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     110292
EAN/GTIN:
     4250207409113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Dielenschraube
Holzdielenschraube
Spanplattenschraube

Schraube mit TX-Antrieb aus galvanisch verzinktem, einsatzgehärtetem und gleitbeschichtetem Stahl.

Die Eurotec Hobotec Schraube ist besonders für das schnelle und einfache Erstellen von Holzverbindungen geeignet. Für Anwendungen mit erhöhter Spalt-Rissgefahr ist die Hobotec Schraube verwendbar.

Das neuartige Gewinde und die innovative Bohrspitze sorgen für hohe Auszugswerte und gewährleisten einen sauberen Sitz.

Vorteile:

  • Vorbohren nicht notwendig
  • Für Randbereiche geeignet/keine Riss- bzw. Spaltbildung
  • Durch TX-Antrieb kein Schlagen der Schrauben

Besonders geeignet für:

Anwendungen im Bereich Modellbau, Treppenbau, Fassadenbau für Zimmereien, Schreinereien und Dachdeckereien.

Hobotec-Schrauben sind ebenfalls mit weißer Kopflackierung erhältlich. Entsprechende Artikelnummern beginnen mit einem w.

Weitere Informationen:
Kopfbreite:
5,2
Hersteller:
Eurotec
d:
3,2
l:
50
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dh:
5,2
Lg:
34
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Nein
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewindelänge:
34 mm
Kopfdurchmesser:
5,2 mm
Ausführung:
Terrassenschrauben mm
Kopfform:
Zierkopf
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, torx spanplattenschrauben, Torx-3,2-50-Hobotec-Zierkopf-10
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
89000
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,071*
€ 0,0957*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,68*
€ 19,15*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,15*
€ 22,7885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,91*
€ 20,1229
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,40*
€ 15,946
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,90*
€ 14,161
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
1 Packung enthält 500 Kartons (ab € 0,02336* pro Karton)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.