Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rinneisenstift 5,5 x 120, Stahl verzinkt (5 kg)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Rinneisenstift 5,5 x 120, Stahl verzinkt (5 kg)
Rinneisenstift 5,5 x 120, Stahl verzinkt (5 kg)
Rinneisenstift 5,5 x 120, Stahl verzinkt (5 kg)
Artikel-Nr.:
     5417F-213403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschlagstift
Rinneisennagel
Rinneisenstift
Rinnenträgerstifte
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Grundpreis:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Paketinhalt:
5
Länge:
120
Durchmesser:
5,5
Ausführung:
Drahtstifte
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rinne-120-5,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,8384*
  
Preis gilt ab 15.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 5,2884*
€ 6,2932
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 5,2284*
€ 6,2218
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 4,9784*
€ 5,9243
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 4,7684*
€ 5,6744
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 4,6484*
€ 5,5316
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 3,8384*
€ 4,5677
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.