Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 60 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 60 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 60 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 60 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 60 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 60 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21386
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     21386
EAN/GTIN:
     4057221414952
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12x60 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
24
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
60 mm
b:
36
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
12
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6605*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,1905*
€ 7,3667
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,6205*
€ 6,6884
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0138*
€ 1,20642
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8505*
€ 1,0121
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8305*
€ 0,9883
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6605*
€ 0,786
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.