Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 30 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 30 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 30 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 30 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 30 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 30 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21396
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     21396
EAN/GTIN:
     4057221415195
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 16x30 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 A4 blank Teilgewinde
Norm: 912 
Durchmesser: 16 mm 
Werkstoff: A4 
Oberfläche: blank 
Gewindeart: metrisches Gewinde
Gewinde: M 16
Normart: DIN 
Antriebsgröße: 14

Lieferumfang:

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 A4 blank Teilgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
30 mm
b:
30
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
ds:
16
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8758*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,288*
€ 8,67272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,658*
€ 7,92302
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1558*
€ 1,3754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1358*
€ 1,3516
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0858*
€ 1,2921
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8758*
€ 1,0422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.