Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 8 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 8 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 8 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 8 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 8 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 8 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21450
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     21450
EAN/GTIN:
     4055248059699
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 4x8 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
7
s:
3
d:
4
l:
8 mm
b:
8
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
ds:
4
Gewinde:
M 4
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0216*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2316*
€ 2,6556
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.