Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 18 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 18 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 18 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 18 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 18 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 18 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21469
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     21469
EAN/GTIN:
     4057221416734
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 6x18 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
18 mm
b:
18
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
ds:
6
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
18 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0876*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5595*
€ 3,04581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1966*
€ 0,23395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1923*
€ 0,22884
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.