Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-Justierschraube 6x100mm Stahl verzinkt Senkkopf Torx Holz-Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JD-Justierschraube 6x100mm Stahl verzinkt Senkkopf Torx Holz-Holz
JD-Justierschraube 6x100mm Stahl verzinkt Senkkopf Torx Holz-Holz
JD-Justierschraube 6x100mm Stahl verzinkt Senkkopf Torx Holz-Holz
Artikel-Nr.:
     5417F-2151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026303556545
EAN/GTIN:
     4026303556545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
justierschrauben 6x100
JD-Justierschrauben mit Antrieb I-Stern I-25 (1 Bit I 25 pro VP... zn 6x100mm HP
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
(lf):
25
Distanzbereich:
0-50 mm
Lg:
60
Kopfform:
Senkkopf
Kopfdurchmesser:
10
Gewindelänge:
60
Anschlussgewinde:
25
Werkstoffart:
Stahl
Verstellbereich:
0-50
Hersteller:
Dresselhaus
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
6
l:
100
B:
60
k:
5
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
a:
25
I-Stern Größe:
25
Gewindeart:
Holzgewinde
Bestellartikel-Nr.:
0/1203/001/ 6,0/ 100/ /01
Antriebsgröße:
25
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Antrieb:
Torx
Vollgewinde:
Nein
dk:
12
d1:
4,4
Ausführung:
Justierschraube Holz-Holz
Oberfläche:
verzinkt
Artikel-Nr.:
0/1203/001/ 6,0/ 100/ /01
Länge:
100 mm
Variante:
6x100mm HP
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: abstandsschraube, Di-6-100 Senkkopf galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0781*
€ 0,1168*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0838*
€ 0,1187*
5 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0875*
€ 0,124*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0949*
€ 0,1332*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3496*
€ 0,4596*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.