Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 65 A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 65 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 65 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 65 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 65 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 65 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 65 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 65 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21526
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     21526
EAN/GTIN:
     4028203356577
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 65
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
39
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
5,00
s:
17
d:
10
l:
65 mm
b:
26
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
b=l>200 mm:
45
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
65 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,14*
€ 70,3766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,70*
€ 68,663
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,12*
€ 65,5928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,42*
€ 52,8598
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,85*
€ 52,1815
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,60*
€ 43,554
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.