Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 110 A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 110 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 110 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 110 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 110 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 110 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 110 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 110 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21531
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     21531
EAN/GTIN:
     4028203356850
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 110
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
80
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
10,90
Vollgewinde:
Nein
s:
19
d:
12
l:
110 mm
b:
30
k:
7,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
b=l>200 mm:
49
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
110 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,31*
€ 96,7589
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,68*
€ 94,8192
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 66,34*
€ 78,9446
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,16*
€ 77,5404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,85*
€ 75,9815
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,96*
€ 63,0224
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.