Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FBN II 16/15 K galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FBN II 16/15 K galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 16/15 K galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 16/15 K galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 16/15 K galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 16/15 K galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-215439
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045571
EAN/GTIN:
     4006209455715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
Der Fischer Bolzenanker FBN II K ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. In der Kurzversion ist er für die Vorsteck- und Durchsteckmontage geeignet. Aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Handläufe oder Konsolen im Innenbereich zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Gewindebolzen
Gesamtlänge:
120 mm
Abmessung:
M16 x 64 mm
PZ:
5
min. Verankerungstiefe:
65 mm
Kopfprägung:
-C-
min. Bohrlochtiefe bei Steckmontage:
98 mm
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Bruttogewicht:
1992,4 g
Drehmoment zum Verankern:
100 Nm
Hersteller:
Fischer
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
30 x 3 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209455715
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
104 mm
Gewicht in kg per 100 Stück:
20.420 KGM
Typ:
FBN II 16 / 15 K
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
65 mm
Gewindelänge:
64 mm
max. Dicke des Anbauteils:
15 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
kurz, mit Standardscheibe
Dübellänge:
120 mm
Bohrerdurchmesser:
16 mm
Gewinde:
M 16 mm
max. Nutzlänge:
15 mm
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, ankerbolzen fischer, ankerbolzen, Bolzen-16-15
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,585*
€ 2,135*
6 Tage
270
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,6213*
€ 2,1713*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5129*
€ 2,2471*
1 Tag
370
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,738*
€ 2,308*
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,8616*
€ 2,4616*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2471*
€ 2,67405
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,1529*
€ 2,56195
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0429*
€ 2,43105
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9029*
€ 2,26445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8529*
€ 2,20495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8029*
€ 2,14545
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5129*
€ 1,80035
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.