Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 65 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 65 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 65 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 65 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 65 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 65 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 65 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 65 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21544
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     21544
EAN/GTIN:
     4028203356799
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 65
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
35
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
7,03
s:
19
d:
12
l:
65 mm
b:
30
k:
7,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
b=l>200 mm:
49
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
65 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7581*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,7412*
€ 8,02203
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0612*
€ 7,21283
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1666*
€ 1,38825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9981*
€ 1,18774
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9681*
€ 1,15204
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9381*
€ 1,11634
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7581*
€ 0,90214
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.