Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebena Rundkopfnagel 3,1x80mm Stahl blank á 3000 Stk.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Prebena Rundkopfnagel 3,1x80mm Stahl blank á 3000 Stk.
Prebena Rundkopfnagel 3,1x80mm Stahl blank á 3000 Stk.
Prebena Rundkopfnagel 3,1x80mm Stahl blank á 3000 Stk.
Prebena Rundkopfnagel 3,1x80mm Stahl blank á 3000 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417F-215531
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016429007748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coilnägel
Rundkopfnägel
Stahlnagel
Streifennägel
PREBENA Streifennägel (Rundkopf) Typ RK PREBENA Glattschaftnägel entsprechen der EN 14592. Die Nägel sind längenabhängig geharzt. • Ausführung blank (BK) • Kunststoffmagazinierung • Neigung: 20°
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3,1
Ausführung:
Drahtstifte
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Stück:
3000
Kopfform:
Rundkopf
Typ:
RK 31/80 BK
Hersteller:
Prebena
Länge:
80 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 60,31*
€ 77,89*
2 Tage
3
1
€ 5,90*
ab € 62,11*
€ 78,01*
7 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 62,83*
€ 78,80*
1 Tag
3
1
€ 4,95*
ab € 65,99*
€ 82,32*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 62,10*
€ 82,93*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 77,89*
€ 92,69
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 74,65*
€ 88,83
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 68,89*
€ 81,98
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 66,37*
€ 78,98
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 60,31*
€ 71,77
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 3.000 Stück (ab € 0,02011* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
7XR-RK90
ab € 245,26*
Zubehör
Prebena
8F-RK100-S01
ab € 378,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.