Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 100 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 100 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 100 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 100 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 100 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 100 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 100 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 100 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21560
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     21560
EAN/GTIN:
     4028203357192
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
62
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
18,60
Vollgewinde:
Nein
s:
24
d:
16
l:
100 mm
b:
38
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
b=l>200 mm:
57
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5987*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7537*
€ 5,6569
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3337*
€ 5,1571
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,2596*
€ 2,68892
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2396*
€ 2,66512
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,1387*
€ 2,54505
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0787*
€ 2,47365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9987*
€ 2,37845
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5987*
€ 1,90245
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.