Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 110 A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 110 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 110 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 110 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 110 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 110 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 110 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 110 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21561
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     21561
EAN/GTIN:
     4028203357208
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 110
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
72
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
20,20
l:
110 mm
b:
38
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
24
d:
16
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
b=l>200 mm:
57
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
110 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,52*
€ 67,2588
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,36*
€ 64,6884
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 45,27*
€ 53,8713
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,67*
€ 51,9673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,65*
€ 50,7535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,90*
€ 49,861
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,09*
€ 41,7571
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.