Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 140 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 140 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 140 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 140 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 140 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 140 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 140 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 140 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21613
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     21613
EAN/GTIN:
     4028203357932
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 140
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
80
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
59,50
s:
36
d:
24
l:
140 mm
b:
60
k:
15
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
b=l>200 mm:
73
Normart:
DIN
Gewinde:
M 24
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
140 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,9073*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,4473*
€ 10,05229
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,3973*
€ 9,99279
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,0173*
€ 9,54059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,7373*
€ 9,20739
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,4173*
€ 8,82659
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,9073*
€ 7,02969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.