Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 6 x 60 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 6 x 60 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 6 x 60 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 6 x 60 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 6 x 60 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 6 x 60 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 6 x 60 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 6 x 60 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21636
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     21636
EAN/GTIN:
     4028203356133
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 60
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
42
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
1,44
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
10
d:
6
l:
60 mm
b:
18
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l 125-200 mm:
24
b=l<125 mm:
18
b=l>200 mm:
-
Normart:
DIN
Gewinde:
M 6
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1369*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7485*
€ 3,27072
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2431*
€ 0,28929
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1949*
€ 0,23193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1829*
€ 0,21765
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1749*
€ 0,20813
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1369*
€ 0,16291
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.