Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 30 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 30 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 30 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 30 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 30 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 30 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 30 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 30 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21664
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     21664
EAN/GTIN:
     4028203364015
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 30
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
17
d:
10
l:
30 mm
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
a:
4,5
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2248*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3946*
€ 4,03957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3767*
€ 0,44827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3048*
€ 0,36271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2848*
€ 0,33891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2748*
€ 0,32701
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2248*
€ 0,26751
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.