Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 55 A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 55 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 55 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 55 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 55 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 55 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 55 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 55 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21715
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     21715
EAN/GTIN:
     4028203364770
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 55
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
24
d:
16
l:
55 mm
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
6
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
55 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,915*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7966* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,3075*
€ 38,44593
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,0075*
€ 38,08893
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 26,625*
€ 31,68375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,625*
€ 30,49375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,625*
€ 29,30375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,965*
€ 28,51835
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,915*
€ 23,69885
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.